{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Filetage M | M10×50 | |
| Support | HSK-A 100 | |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forme | A | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV | |
| Longueur de col cote A | 79 mm | |
| ⌀ alésage D1 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| ⌀ ext. D | 23 mm | |
| Long. utile L1 | 50 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée | 
| Référence article | 307046 M10X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406106935 | |
| Réf. fabricant | 307046 M10X50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |