Mandrins porte-fraises avec arrosage, HSK-A 100 A = 160, ⌀ mandrin d1: 32mm

Réf.: 306691 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 32 mm
⌀ serrage D1 32 mm
Support HSK-A 100 A = 160
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forme A
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 78 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 24 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 32
Clé spéciale adaptée 309840 32
Type de produit Mandrins porte-fraises

Identification et classification

Référence article 306691 32
EAN / GTIN 4062406243784
Réf. fabricant 306691 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • A partir de l’arbre ⌀ 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec arrosage.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquettes avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, clé spéciale 309840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés