{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ mandrin d1 | 32 mm | |
| ⌀ serrage D1 | 32 mm | |
| Support | HSK-A 100 A = 160 | |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Forme | A | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de col cote A | 160 mm | |
| ⌀ ext. D | 78 mm | |
| Longueur mandrin de fraisage L4 | 24 mm | |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |
| Référence article | 306690 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197290496 | |
| Réf. fabricant | 306690 32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |