Outil de graissage Lubritool®, Taille HSK: 63

Réf.: 304210 63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille HSK Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur a 48 mm
Longueur d'épaulement b 191,5 mm
Largeur tête c 65 mm
Poids net 1,6 kg
Type de produit Systèmes de lubrification

Identification et classification

Référence article 304210 63
EAN / GTIN 4019208402673
Réf. fabricant 1330233
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Pour le graissage et l'entretien réguliers des systèmes de fixation de broche sur les machines HSK. Graissage automatique et rapide de l'élément de serrage HSK grâce à l'acheminement de l'outil de graissage depuis le magasin vers la broche de la machine.

Avantage(s):

  • Lubrifiant approprié, au bon moment et dans la bonne quantité.
  • Pas de graissage manuel, pas d'oubli.
  • Réduction de la durée d'entretien (seulement 5 secondes).
  • Design compact.

Utilisation:

Les systèmes de serrage d'outils HSK doivent être entretenus régulièrement et conformément aux spécifications du fabricant. Une cartouche correspond environ à 50 cycles de graissage.

Adapté(s) pour:

Machines-outils avec éléments de serrage HSK – Types A, T et E.

Remarque(s):

Cartouche de graisse non fournie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés