Mandrin porte-fraise combiné, SA 50 A = 55, ⌀ mandrin d1: 27mm

Réf.: 302515 27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 27 mm
Support SA 50 A = 55
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Longueur de col cote A 55 mm
Longueur totale L 203 mm
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 21 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 33 mm
Filetage M M24
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 27
Bague d'entraînement de rechange 309870 27
Clé spéciale adaptée 309840 27
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article 302515 27
EAN / GTIN 4062406111106
Réf. fabricant 302515 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette − pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.
Avec bague d'entraînement − pour fraises à rainure transversale, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés