Dispositif de serrage TRIBOS-Mini SVP, ⌀ serrage D2: 9mm

Réf.: 302384 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D2 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositif de montage

Identification et classification

Référence article 302384 9
EAN / GTIN 2050002077317
Réf. fabricant 211763
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Utilisation:

Dispositif de serrage pour le serrage / desserrage de l’outil dans la rallonge TRIBOS.

Adapté(s) pour:

Rallonge TRIBOS-Mini SVL 302383, TRIBOS-Mini SVL 302381.

Accessoire(s):

Dispositif de montage TRIBOS-Mini SVP 302386.

Remarque(s):

Serrer la vis de commande (six pans, 6 mm) à fond jusqu’en butée (couple de serrage max. 5 Nm).