{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage D1 | 6 mm | |
| Support | SA 50 | |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
| Forme | ADB | |
| Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV | |
| Longueur de col cote A | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| ⌀ ext. D | 49,5 mm | |
| Long. utile L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 29,5 mm | |
| Course de réglage V | 10 mm | |
| Poids | 3,2 kg | |
| Filetage M | M5 | |
| Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
| Référence article | 302052 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001653185 | |
| Réf. fabricant | 15.507.50.06.Z | |
| Fabricant/personne responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |