{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Filetage M | M10×100 | |
| Support | SA 50 | |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
| Forme | ADB | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV | |
| Longueur de col cote A | 119 mm | |
| ⌀ alésage D1 Tolérance IT6 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| ⌀ ext. D | 32 mm | |
| Long. utile L1 | 100 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
| Référence article | 301304 M10X100 | |
| EAN / GTIN | 4062406105563 | |
| Réf. fabricant | 301304 M10X100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |