• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Barreau traité rond, HSS Co 10, D×Longueur: 4X63mm

Réf.: 295020 4X63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 4 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 63 mm
Type de produit Barreaux traités

Identification et classification

Référence article 295020 4X63
EAN / GTIN 4045197187765
Réf. fabricant 295020 4X63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
HSS Co 10 (10 % de cobalt, 67 HRC).
Barreaux traités suivant DIN 4964 forme A; rectifiés dans la tolérance h14.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.