Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 5 mm, TiN, Hexagonal: 4mm

Réf.: 293049 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 4 mm
Profil Hexagonal
L 6 mm
L1 10 mm
Tolérance + 0,09 à + 0,12 mm
⌀ d 5 mm
Type d'outils Carbure
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 293049 4
EAN / GTIN 4062406129118
Réf. fabricant 293049 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés