Porte-outils de brochage de profils VDI ⌀ d = 16 mm, Type de tige fixation: VDI30

Réf.: 293033 VDI30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'attachement VDI30
L 83 mm
⌀ D1 58 mm
⌀ D2 68 mm
Type de queue VDI 30
Arrosage interne non
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 293033 VDI30
EAN / GTIN 4045197946171
Réf. fabricant 293033 VDI30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés