Support pour galets de roulage Tête pivotante, Gauche, Taille de queue: 10-16

Réf.: 291417 10-16
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Attribut des noms de produit Gauche
Type de produit outil de galetage

Identification et classification

Référence article 291417 10-16
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tête d’outil pivotante (plage de réglage ± 90°).

Avantage(s):

Qualité d’état de surface jusqu’à Rz 2 µm possible.

Utilisation:

Pour l’usinage de matériaux jusqu’à 45 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.
Pour le roulage de contours continus (convexes, concaves, cylindriques, coniques) ainsi que de surfaces planes. Egalement pour applications jusqu’à l’épaulement.

Livraison:

Taille de queue 10 avec adaptateur de queue 12 mm × 12 mm et 16 mm × 16 mm.

Attention:

Rouleaux de roulage à commander séparément!

Remarque(s):

Pour des recommandations d’utilisation détaillées, se reporter au manuel d’utilisation fourni.
Vérifier les contours gênants éventuels (dimension x du rouleau = 2,5 mm).