Broche à pousser HSS Ajustement JS9, Type: 14D1

Réf.: 290405 14D1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 353 mm
Type d'outils HSS
Largeur de rainures de clavette 14 mm
Profondeur de rainures de clavette 3,8 mm
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 44 mm - 50 mm
Hauteur brochage dans acier 25 mm - 150 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 5 050 kg
Largeur dos 14,39 mm
Nombre de passages 3
Type de produit Outils à brocher

Identification et classification

Référence article 290405 14D1
EAN / GTIN 662600444105
Réf. fabricant 44410

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Broche avec cales de réglage nécessaires.

Remarque(s):

  • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
  • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d'elle-même.
  • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).
  • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés