Plaquette pour gorges Rayon complet, HB9140, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 275045 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 21.15 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 17.60 / 1 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Condition de coupe Continue
Nuance HB9140
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 275045 4
EAN / GTIN 4062406378769
Réf. fabricant 275045 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030274134.

Téléchargements et documents

Produits adaptés