• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette pour gorges Arête droite, HB9140, Largeur de gorge w: 1,5mm

Réf.: 275003 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 17.95 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 14.95 / 1 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,15 mm
Nuance HB9140
Revêtement TiAISN2
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 275003 1,5
EAN / GTIN 4062406805913
Réf. fabricant 275003 1,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec flancs rectifiés.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010274026.
Barres d’alésage 274170274171.