Porte-plaquettes Vario Plus Eco droit, droite, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 274510 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Profondeur coupe max. tmax 21 mm
Taille plaquette 2 mm
Plaquette adaptée 273656 – 273749
Vis de serrage 279815 9
Longueur totale Ltot 56,3 mm
Longueur de col L1 21 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 274510 2
EAN / GTIN 4067263962243
Réf. fabricant 274510 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils Vario Plus Eco 274500; 274503; 274530.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

Pour les largeurs de gorge de 2 mm et 3 mm, la profondeur de gorge tmax = 21 mm est limitée au ⌀ de la pièce jusqu’à 150 mm. Pour ⌀ pièce > 150 mm, tmax = 17 mm. Pour une largeur de gorge de 4 mm, la profondeur de gorge tmax = 28 mm est limitée au ⌀ de la pièce jusqu’à 150 mm. Pour ⌀ pièce > 150 mm, tmax = 24 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout