Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ, Gauche, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 150,1-500mm

Réf.: 274205 150,1-500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 5 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 35 mm
Longueur totale L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,5 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 35 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFH 150L-5IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 274205 150,1-500
EAN / GTIN 7291075310740
Réf. fabricant 2302605

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout