Porte-plaquettes Heavy-Duty pour gorges radiales, droite, Largeur de gorge w: 5/6mm

Réf.: 274118 5/6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Clé système oui
Longueur totale L 122 mm
Profondeur gorge max. tmax 40 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 5; 6 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 274118 5/6
EAN / GTIN 4062406384425
Réf. fabricant 274118 5/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-lames 273893273894; 319133 20/50.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l’adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1-3 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés