{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Arrosage interne | non | |
| Profondeur de coupe tmax | 10,5 mm | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 21,5 mm | |
| Longueur de tête L1 | 30 mm | |
| Largeur queue b | 20 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Vis | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| Rainurage axial possible | oui | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 273758 20/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197720320 | |
| Réf. fabricant | 273758 20/1,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |