Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 20/6mm

Réf.: 273756 20/6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 30 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 49 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 273756 20/6
EAN / GTIN 4045197485137
Réf. fabricant 273756 20/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés