Plaquette à profil partiel 55° intérieur, droite, HB7010, Nombre de filets / pouce: 48-8

Réf.: 270842 48-8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 23.15 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 19.30 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angle de flanc: 55

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Type de filetage BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Nombre de filets/pouce 48-8
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil partiel
Type de produit Plaquettes pour filetage

Identification et classification

Référence article 270842 48-8
EAN / GTIN 4045197929518
Réf. fabricant 270842 48-8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés