Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite BF, HB8015, Pas: 1,75mm

Réf.: 270703 1,75
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 2 Unité
    CHF 28.35 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 23.65 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de tolérance: DIN 13 6g
  • Type de filetage: M; MF
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1,75 mm
Nuance HB8015
Classe de tolérance DIN 13 6g
Type de filetage M; MF
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Identification et classification

Référence article 270703 1,75
EAN / GTIN 4069515041195
Réf. fabricant 270703 1,75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés