{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Micro | |
| ⌀ min. Dmin | 4,2 mm | |
| Longueur de col L1 | 10 mm | |
| Queue ⌀ d | 4 mm | |
| Distance pointes-centre L3 | 1,95 mm | |
| Profondeur coupe max. tmax | 0,75 mm | |
| Rayon R | 0,15 mm | |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
| Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
| Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
| Référence article | 270270 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466488 | |
| Réf. fabricant | 270270 4,2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |