Plaquette de tournage GCCT 060202

Réf.: 268590 HB7125-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 18.40 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 15.35 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette GCCT 060202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7125-1
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 268590 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057671
Réf. fabricant 268590 HB7125-1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés