{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | WCHX 090304 | |
| Rayon d'angle | 0,5 mm | |
| Nuance | HB7120 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | P | |
| Application secondaire | M | |
| Type | SM | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 220 m/min | |
| Vitesse de coupe vc Application secondaire | 110 m/min - 140 m/min | |
| Pour ⌀ d’outil Dc | 18 mm | |
| Nombre de changements/dents | 3 | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 268488 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197470782 | |
| Réf. fabricant | 268488 SM | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |