{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | ZCMX 050204 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | HBZ140 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | M | |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
| Prof. coupe ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Avance f tournage | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Avance f perçage | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 190 m/min | |
| Pour ⌀ d’outil Dc | 10 mm | |
| Revêtement | PVD | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 268420 HBZ140 | |
| EAN / GTIN | 4062406273682 | |
| Réf. fabricant | 268420 HBZ140 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |