Plaquette de tournage ZCMX 050202, pour outils de perçage et de tournage « 4 en 1 »

Réf.: 268419 HBZ310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 22.45 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 18.70 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 050202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HBZ310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f tournage 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,3 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 10 mm
Revêtement PVD
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 268419 HBZ310
EAN / GTIN 4062406272883
Réf. fabricant 268419 HBZ310
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
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
Connectez-vous à votre compte