{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | VCGW 110304 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | BU7220 | |
| Type d'outils | CBN | |
| Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | |
| Type d'arête de coupe | G | |
| Prof. coupe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Avance f | 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 160 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 265475 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895745 | |
| Réf. fabricant | 265475 G | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |