{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
| Type de queue | Acier | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A16M SVVCR/L11 | |
| Angle d'attaque κ | 72,5 degré | |
| Plaquette adaptée | VC.. 1103.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 23 mm | |
| Déport L3 | 14 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 15,5 mm | |
| Profondeur utile T | 9,5 mm | |
| Largeur de collet L4 | 11,9 mm | |
| Longueur de tête L1 | 40 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 261353 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197713643 | |
| Réf. fabricant | 261353 16/11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |