Porte-outils à levier SVJCL 93°, pour plaquettes VC.., gauche

Réf.: 261313 20/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVJCR/L 2020K16
Plaquette adaptée VC.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 29,5 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Garant sous plaquette 269005 8
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 261313 20/16
EAN / GTIN 4045197653888
Réf. fabricant 261313 20/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés