Plaquette de tournage VB.T 110304, pour semi-finition

Réf.: 261224 HB7310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 21.95 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 18.30 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBGT 110304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition

Identification et classification

Référence article 261224 HB7310
EAN / GTIN 4045197696243
Réf. fabricant 261224 HB7310
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés