{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | VBMT 110304 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | PV720 | |
| Type d'outils | Cermet | |
| Application principale | P | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Brise-copeaux | HQ | |
| Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 270 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 261174 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726110 | |
| Réf. fabricant | TLD07560 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |