Plaquette de tournage VBMT 160404, pour finition

Réf.: 261152 HB7415-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 22.80 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 19.00 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBMT 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7415-1
Type d'outils Carbure
Application principale S
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 70 m/min - 250 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 261152 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749736
Réf. fabricant 261152 HB7415-1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés