{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A16Q STLCR/L11 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Plaquette adaptée | TC.. 1102.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 18 mm | |
| Déport L3 | 9,2 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 15 mm | |
| Longueur totale L | 180 mm | |
| Vis pour plaquettes | 269022 4 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 260930 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4960664541812 | |
| Réf. fabricant | THC11828 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |