Barre d’alésage carbure E.. STFCL 90°, pour plaquettes TC.., gauche

Réf.: 260919 16/11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type de queue: HM
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type de queue HM
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E16R STFCR/L11
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 19 mm
Déport L3 10 mm
Hauteur de serrage L2 15,4 mm
Longueur de tête L1 25 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 260919 16/11
EAN / GTIN 4045197653413
Réf. fabricant 260919 16/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés