Porte-outils à levier STJCL 93°, pour plaquettes TC.., gauche

Réf.: 260905 12/11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils STJCR/L 1212M11
Plaquette adaptée TC.. 1102..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 16 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 260905 12/11
EAN / GTIN 4045197798046
Réf. fabricant 260905 12/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés