Barre d’alésage acier A... SSSCL 75°, pour plaquettes SC.., gauche

Réf.: 260723 25/09
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type de queue: Acier
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type de queue Acier
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R SSSCR/L09
Angle d'attaque κ 45 degré
Plaquette adaptée SC.. 09T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur totale L 200 mm
Longueur de col L1 75 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 260723 25/09
EAN / GTIN 4069515004527
Réf. fabricant 260723 25/09
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés