• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Barre d’alésage acier A.. SDUCR 93°, pour plaquettes DC.., droite

Réf.: 260342 16/07
Remise
CHF 133.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type de queue: Acier
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type de queue Acier
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q SDUCR/L07
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 14 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 260342 16/07
EAN / GTIN 4045197653086
Réf. fabricant 260342 16/07
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés