{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Taille plaquette | 7 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
| Type de queue | HM | |
| Norme | DIN 8024 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | E16R SDQCR/L07 | |
| Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
| Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 20 mm | |
| Déport L3 | 10 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 15,6 mm | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Longueur de col L1 | 49,5 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 260320 16/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197877710 | |
| Réf. fabricant | 260320 16/07 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |