{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 16 mm | |
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | SDJCR/L 1616H11 | |
| Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
| Longueur de tête L1 | 22 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 | |
| Angle d'attaque κ | 93 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 260308 16/07 | |
| EAN / GTIN | 4062406602239 | |
| Réf. fabricant | 260308 16/07 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |