Porte-outils SDNCN 62,5°, pour plaquettes DC.., neutre

Réf.: 260301 16/11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDNCN 1616M11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 8,6 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 21 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 2
Angle d'attaque κ 62,5 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 260301 16/11
EAN / GTIN 4045197797988
Réf. fabricant 260301 16/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés