{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | CCMT 120404 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | HB725-1 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | UNI | |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
| Brise-copeaux | UM1 | |
| Tolérance | M | |
| Prof. coupe ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Avance f | 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 250 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 260158 HB725-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406765941 | |
| Réf. fabricant | 260158 HB725-1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |