{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
Code ISO plaquette | CCMT 060202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7010-2 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SS | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,07 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 500 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260050 HB7010-2 | |
EAN / GTIN | 4069515019125 | |
Réf. fabricant | 260050 HB7010-2 | |
Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |