Barre d’alésage acier A.. SCLCR 95°, pour plaquettes CC.., à droite

Réf.: 260032 1012/06
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type de queue: Acier
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type de queue Acier
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A1012K SCLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 6,9 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Largeur de collet L4 10 mm
Longueur de tête L1 32,5 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 260032 1012/06
EAN / GTIN 4045197979018
Réf. fabricant 260032 1012/06
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés