{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Taille plaquette | 9 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
| Type de queue | Acier | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A25S SCLCR/L09 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 27 mm | |
| Déport L3 | 13,5 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 24 mm | |
| Longueur totale L | 250 mm | |
| Vis pour plaquettes | 269022 3 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 260028 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4960664541232 | |
| Réf. fabricant | THC11610 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |