Barre d’alésage carbure E.. SCLCR 95°, pour plaquettes CC.., droite

Réf.: 260016 6/03
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type de queue: HM
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 6 mm
Taille plaquette 3 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type de queue HM
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E06J SCLCR/L03
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0301..
⌀ pré-perçage min. Dmin 7 mm
Déport L3 3,5 mm
Hauteur de serrage L2 5,8 mm
Longueur de tête L1 10 mm
Longueur totale L 110 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 19
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 260016 6/03
EAN / GTIN 4045197651792
Réf. fabricant 260016 6/03
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés