Porte-outils à levier SCSCL 45°, pour plaquettes CC.., gauche

Réf.: 260001 20/09
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCSCR/L 2020K09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 22 mm
Longueur totale L 126 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Garant sous plaquette 269005 1
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 260001 20/09
EAN / GTIN 4045197929266
Réf. fabricant 260001 20/09
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés