{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | CA6525 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | M | |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
| Brise-copeaux | MS | |
| Tolérance | M | |
| Prof. coupe ap | 0,8 mm - 4 mm | |
| Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 6 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 252112 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664472321 | |
| Réf. fabricant | TJV08631 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |