{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | WNMG 080408 | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Nuance | CA510 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | P | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Brise-copeaux | WP | |
| Prof. coupe ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
| Avance f | 0,06 mm/tr - 0,42 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 6 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 252015 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664700592 | |
| Réf. fabricant | TAA08606 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |