Barre d’alésage acier A.. MWLNL 95°, pour plaquettes WN.., gauche

Réf.: 251937 40/08
Remise
CHF 376.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type de queue: Acier
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 40 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type de queue Acier
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A40T MWLNR/L08
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée WN.. 0804..
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 27 mm
Hauteur de serrage L2 38,5 mm
Longueur totale L 300 mm
Jeu de vis 259023 3
Garant sous plaquette 259031 41
Brides de serrage 259038 12
Goupille 259049 5
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 251937 40/08
EAN / GTIN 4045197651464
Réf. fabricant 251937 40/08
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés